曜日別特売
TT3425JP ポップアップトースター メゾン ワインレッド T-fal(ティファール) 03197928

本体

TT3425JP ポップアップトースター メゾン ワインレッド T-fal(ティファール) 03197928
TT3425JP ポップアップトースター メゾン ワインレッド T-fal(ティファール) 03197928

ポップアップトースター メゾン ワインレッド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
03197928
品番
TT3425JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,125販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

あっ!という間にサクふわなトーストが簡単に味わえる、ポップアップトースター。
【焼き色調整ダイヤル】1~7段階までお好みの焼き加減に調整可能。
【ワイドな2つのスロット】10~4枚切りまで焼ける、ワイドな2つのスロット。
【解凍ボタン、温めなおしボタン】冷凍パンの解凍も、あたためが足りないときの追加焼きも、ボタン1つで簡単に。
【ほこり除けのふた付き】使用しないときにはカバーを被せておけば、スロットにほこりが入るのを防げます。

質量(kg)
約1.3
色
ワインレッド
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27.8×16.5×18.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする