曜日別特売

UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03199450
品番
BPD014fqBK
参考基準価格(税別)¥11,582販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション
従来の5倍の速度のワイヤレス充電
Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。
TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。
デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする