WAKI(和気産業)
塩ビUパッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
3.6
3.6
5.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03249518
品番
WSG27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れ、黄変しにくい
ゴムの特徴(メーカー基準)
色移行しにくい
屋内使用◎
屋外使用〇
耐油性×
粘着なし
用途
保護材・緩衝材
幅(mm)
3.6
高さ(mm)
8
溝幅(mm)
1.6
対応板厚(mm)
1~1.5
長さ(m)
2
使用温度(℃)
0~50
注意
※サイズ表記と実寸に±5%の公差があります
※商品が接触する部分の材質によっては表面が変色する可能性があります
※紫外線による黄変を低減する材料を使用していますが状況により変色する可能性があります
※火に近づけないでください
※電気絶縁に使用できません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長