曜日別特売

塩ビ板 耐熱プレスプレート

塩ビ板 耐熱プレスプレート - タキロン

機械的強度に優れ、一般の硬質塩ビプレートと比べて耐熱温度が約20℃高い温度領域での使用が可能です。

用途
各種設備、店装用材料他。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
色
ダークグレー
注意
※連続使用温度は装置の形状、負荷応力によって左右されます。条件毎に設計確認をお願いいたします。
※個人宅様への配送は対応しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
トラスコ品番
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341448HT928 4 1X21箱(3枚)830-40804
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341640HT928 20 1X21枚830-407720
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04341877HT928 2 1X21箱(6枚)830-40782
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342139HT928 12 1X21枚830-407512
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342157HT928 5 1X21箱(3枚)830-40815
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342647HT928 6 1X21箱(2枚)830-40826
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342952HT928 10 1X21枚830-407410
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04343347HT928 15 1X21枚830-407615
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04343609HT928 8 1X21枚830-40838
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする