塩ビ板 押出プレート
メッキ装置、エッチング装置他、汎用工業用材料として、広範囲にご使用いただけます。
- 用途
- 各種設備、店装用材料他。
- 材質
- 硬質塩化ビニル樹脂
- 長さ(mm)
- 2000
- 幅(mm)
- 1000
- 色
- グレー
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
トラスコ品番
内容量
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ

























