曜日別特売

塩ビ板 プレスプレート

塩ビ板 プレスプレート - タキロン

高外観・低歪品質を発現するカレンダープレス製法です。
優れた耐薬品性により幅広い工業分野の耐薬品材料として使用されています。

用途
各種設備、店装用材料他。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
色
グレー
注意
※個人宅様への配送は対応しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
トラスコ品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04341536T938 6 1X21箱(2枚)830-41026
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342367T938 2 1X21箱(6枚)830-40982
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342446T938 10 1X21枚830-409410
オープン
¥80,980
¥89,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342498T938 15 1X21枚830-409615
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342708T938 3 1X21箱(4枚)830-40993
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342751T938 4 1X21箱(3枚)830-41004
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342830T938 20 1X21枚830-409720
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04342839T938 5 1X21箱(3枚)830-41015
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04343320T938 12 1X21枚830-409512
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04343512T938 8 1X21枚830-41038
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする