PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPMB
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
内容量
1個
全1753種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
0.7
1
1.5
2
3
4
6
8
10
15
20
25
30
40
50
材質(パッド)
選択してください
EPDM
HNBR
ウレタン
シリコーン
ニトリル
フッ素
導電性NBR(低抵抗タイプ)
導電性NBR低抵抗タイプ
導電性シリコーン
パッド形状
一般形
小型タイプ
深形
材質
標準金属
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
1753種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03212917
VPMB50RF-6J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
50
フッ素
一般形
M6
¥
6,842
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03212926
VPMB15RF-6J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
15
フッ素
一般形
M4
¥
4,774
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03212942
VPMB15REP-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
15
EPDM
一般形
M4
¥
2,332
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03212951
VPMB1RMN-4J
標準金属
1
ニトリル
小型タイプ
T4
¥
1,441
¥
999
¥
1,099
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03212960
VPMB6RU-6B
標準金属
6
ウレタン
一般形
T8
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03212969
VPMB2RMU-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
2
ウレタン
小型タイプ
T4
¥
1,727
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03212978
VPMB15ANE-6J
標準金属
15
導電性NBR(低抵抗タイプ)
深形
M4
¥
1,958
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03212987
VPMB50RF-6B
標準金属
50
フッ素
一般形
M6
¥
4,862
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03212996
VPMB6RHN-180J
標準金属
6
HNBR
一般形
T8
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213012
VPMB40RF-3B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
40
フッ素
一般形
M6
¥
4,169
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213021
VPMB10REP-3B
標準金属
10
EPDM
一般形
M4
¥
1,606
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213030
VPMB20RU-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
20
ウレタン
一般形
M6
¥
3,014
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213039
VPMB30AU-6J
標準金属
30
ウレタン
深形
M6
¥
2,618
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213048
VPMB25AF-6J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
25
フッ素
深形
M6
¥
4,994
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213057
VPMB3RMF-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
3
フッ素
小型タイプ
T4
¥
2,167
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213066
VPMB3RMNE-4J
標準金属
3
導電性NBR(低抵抗タイプ)
小型タイプ
T4
¥
1,606
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213082
VPMB50RHN-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
50
HNBR
一般形
M6
¥
3,223
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213091
VPMB0.7RMEP-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
0.7
EPDM
小型タイプ
T4
¥
1,562
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213100
VPMB0.7RMU-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
0.7
ウレタン
小型タイプ
T4
¥
3,069
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213109
VPMB50AHN-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
50
HNBR
深形
M6
¥
4,345
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213118
VPMB0.7RMNE-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
0.7
導電性NBR(低抵抗タイプ)
小型タイプ
T4
¥
2,739
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213127
VPMB40AHN-4B
標準金属
40
HNBR
深形
M6
¥
2,244
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213136
VPMB25AEP-6B
標準金属
25
EPDM
深形
M6
¥
1,892
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213152
VPMB30RN-6J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
30
ニトリル
一般形
M6
¥
3,839
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213161
VPMB1RMF-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
1
フッ素
小型タイプ
T4
¥
2,167
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213170
VPMB20RNE-6J
標準金属
20
導電性NBR(低抵抗タイプ)
一般形
M6
¥
2,178
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213179
VPMB15RF-6B
標準金属
15
フッ素
一般形
M4
¥
2,794
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213188
VPMB50RS-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
50
シリコーン
一般形
M6
¥
4,444
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213197
VPMB40AN-3B
標準金属
40
ニトリル
深形
M6
¥
2,079
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213206
VPMB20AHN-3B
標準金属
20
HNBR
深形
M6
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213222
VPMB6REP-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
6
EPDM
一般形
T8
¥
1,419
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213231
VPMB10RN-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
10
ニトリル
一般形
M4
¥
3,311
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213240
VPMB3RMHN-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
3
HNBR
小型タイプ
T4
¥
1,353
¥
969
¥
1,066
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213249
VPMB20AHN-6B
標準金属
20
HNBR
深形
M6
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213258
VPMB6RF-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
6
フッ素
一般形
T8
¥
2,277
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213267
VPMB25RU-3B
標準金属
25
ウレタン
一般形
M6
¥
2,354
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213276
VPMB25AS-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
25
シリコーン
深形
M6
¥
2,629
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213292
VPMB25AS-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
25
シリコーン
深形
M6
¥
3,751
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213301
VPMB20RU-3J
標準金属
20
ウレタン
一般形
M6
¥
2,519
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213310
VPMB25ANE-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
25
導電性NBR(低抵抗タイプ)
深形
M6
¥
3,751
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213319
VPMB0.7RMNE-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
0.7
導電性NBR(低抵抗タイプ)
小型タイプ
T4
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213328
VPMB40RN-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
40
ニトリル
一般形
M6
¥
2,739
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213337
VPMB20RNE-4B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
20
導電性NBR(低抵抗タイプ)
一般形
M6
¥
2,629
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213346
VPMB25AHN-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
25
HNBR
深形
M6
¥
2,596
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213362
VPMB0.7RMSE-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
0.7
導電性シリコーン
小型タイプ
T4
¥
2,739
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213371
VPMB50AN-4J-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
50
ニトリル
深形
M6
¥
4,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
03213380
VPMB15AN-6J
標準金属
15
ニトリル
深形
M4
¥
1,793
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213389
VPMB2RMEP-3J
標準金属
2
EPDM
小型タイプ
T4
¥
1,474
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213398
VPMB50RU-4J
標準金属
50
ウレタン
一般形
M6
¥
3,751
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
03213407
VPMB8RN-6B-S3
流路に銅を主成分とする金属材料不使用
8
ニトリル
一般形
T8
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ