ウルトラスリムLEDCOBライト充電式
超高輝度COB使用。
便利なUSB 5V充電。
ダイヤル調光で好みの照度設定可能。
超スリムタイプにより
狭所でも難なく照らせる!
強力マグネット付き。
無段階調光型。
- 用途
- LED作業灯
- 付属品
- USB充電テーブル
- 質量(g)
- 200
- 電源
- AC100~240V(50/60Hz)
- 本体寸法(mm)
- 375×40×34
- 入力
- 5V-1A
- バッテリー
- リチウムイオン3.7V 2200mAh
- 充電時間
- ライト照度50cm・930Luxで2.5時間/ライト照度50cm・300Luxで10時間
- LED
- 15W COB(540lm)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。※用途以外使用しない
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ



















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)






