曜日別特売
RT17-1115 ウルトラスリムLEDCOBライト充電式 TAKENOW 03268996

RT17-1115 ウルトラスリムLEDCOBライト充電式 TAKENOW 03268996
RT17-1115 ウルトラスリムLEDCOBライト充電式 TAKENOW 03268996
RT17-1115 ウルトラスリムLEDCOBライト充電式 TAKENOW 03268996

ウルトラスリムLEDCOBライト充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03268996
品番
RT17-1115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

超高輝度COB使用。
便利なUSB 5V充電。
ダイヤル調光で好みの照度設定可能。
超スリムタイプにより
狭所でも難なく照らせる!
強力マグネット付き。
無段階調光型。

用途
LED作業灯
付属品
USB充電テーブル
質量(g)
200
電源
AC100~240V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
375×40×34
入力
5V-1A
バッテリー
リチウムイオン3.7V 2200mAh
充電時間
ライト照度50cm・930Luxで2.5時間/ライト照度50cm・300Luxで10時間
LED
15W COB(540lm)
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。
※用途以外使用しない
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする