ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット
ダブルスタンドとライト(WL4020)2個のセット。
作業エリア全体を明るく照らします。
- 用途
- スタンド付きLED作業灯
- 寸法(mm)
- 【スタンド】710~1600、【LED投光器】266×236.6×59
- 質量(kg)
- 【LED投光器】1.4、【スタンド】3.5
- バッテリー
- 高品質11.1V5200mAhリチウムイオンバッテリー
- 色温度
- 6500K
- ライト種類
- 【メインライト】高輝度COB LED
- 充電時間(時間)
- 4.5
- 点灯時間(時間)
- 6/3/1.5
- 演色性(Ra)
- 80CRI+
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ





















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)





