TAKENOW
ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03269030
品番
TD02-WL4020-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ダブルスタンドとライト(WL4020)2個のセット。
作業エリア全体を明るく照らします。
用途
スタンド付きLED作業灯
寸法(mm)
【スタンド】710~1600、【LED投光器】266×236.6×59
質量(kg)
【LED投光器】1.4、【スタンド】3.5
バッテリー
高品質11.1V5200mAhリチウムイオンバッテリー
色温度
6500K
ライト種類
【メインライト】高輝度COB LED
充電時間(時間)
4.5
点灯時間(時間)
6/3/1.5
演色性(Ra)
80CRI+
取扱説明書:
(0.7MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません