曜日別特売

ハンドランプ

ハンドランプ - TAKENOWハンドランプ - TAKENOWハンドランプ - TAKENOWハンドランプ - TAKENOW

上下210°調整可能
左右360°調整可能
底面と背面にマグネット
USBケーブル5V DC 1A

用途
LED作業灯
付属品
USB充電ケーブル
質量(g)
185
本体寸法(mm)
117×50×34
保護等級
IP65/IK07
色温度
6500K
電池
3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
ライト種類
【トップライト】高輝度SMD LED 250Lm【メインライト】高輝度COB LED 150/600Lm
充電時間(時間)
2.5
点灯時間(時間)
【メインライト】8/3【トップライト】8
内容量
1個
取扱説明書:(4.6MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03269012WL6003
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする