TAKENOW
ハンドランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03269012
品番
WL6003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
上下210°調整可能
左右360°調整可能
底面と背面にマグネット
USBケーブル5V DC 1A
用途
LED作業灯
付属品
USB充電ケーブル
質量(g)
185
本体寸法(mm)
117×50×34
保護等級
IP65/IK07
色温度
6500K
電池
3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
ライト種類
【トップライト】高輝度SMD LED 250Lm【メインライト】高輝度COB LED 150/600Lm
充電時間(時間)
2.5
点灯時間(時間)
【メインライト】8/3【トップライト】8
取扱説明書:
(4.6MB)
注意
※ACアダプターは付属していません。別途、ご用意ください。
※用途以外使用しない