曜日別特売

超防滑耐油衛生長靴 プロハークス APPROH

超防滑耐油衛生長靴 プロハークス APPROH - 丸五超防滑耐油衛生長靴 プロハークス APPROH - 丸五
トラスコ品番
785-5109
形状
ハイカット
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
作業靴
サイズ(cm)
29
長さ(cm)
40.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
機能
耐滑、耐油、抗菌
足幅
EEE
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264707APROH910-WH-290
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする