NO020 ハイピジョン(紺)

NO020 ハイピジョン(紺) - シバタ工業NO020 ハイピジョン(紺) - シバタ工業NO020 ハイピジョン(紺) - シバタ工業

PVC(ポリ塩化ビニル)耐油性長靴。
31.0cmロング丈、裏付タイプ。

色
ネイビー
質量(g)
1320(26cm/両足)
丈(cm)
31
履口回り(cm)
39
内容量
1足
全10種類を絞り込む
長さ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05090999NO020/25.5cm25.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091008NO020/26.5cm26.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091017NO020/25.0cm25
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091026NO020/26.0cm26
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091042NO020/23.0cm23
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091051NO020/24.5cm24.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091060NO020/23.5cm23.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091069NO020/24.0cm24
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091078NO020/27.0cm27
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
05091087NO020/28.0cm28
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする