曜日別特売

AO013 安全耐油長

AO013 安全耐油長 - シバタ工業AO013 安全耐油長 - シバタ工業AO013 安全耐油長 - シバタ工業

日本産業規格 JIS T 8101:2020 CⅡ(作業区分:普通作業用S)に適合
足裏にフィットするカップインソール入り
ニトリルゴム配合による油に強い安全長靴(性能表示:P4、UO)
抗菌素材でクッション性のある中敷きで、歩きやすく、疲れにくい

用途
製造業 / 建設業 / 運輸倉庫
付属品
サイズ調整用スペーサー 1足分
材質
表材:合成ゴム(NBR:ニトリルゴム) / 裏材:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
(26cm/両足)1500
JIS規格
JIS T 8101 CⅡ/S/P4/UO
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
全7種類を絞り込む
足幅
長さ(cm)
履口回り(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
足幅
高さ(cm)
履口回り(cm)
足囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04954517AO013/24.0cm24EE273524.3cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04954526AO013/25.0cm25EEE303825.5cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04954542AO013/30.0cm30EEE304228.5cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04954551AO013/23.0cm23EE273423.7cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04954560AO013/29.0cm29EEE3041.527.9cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04954569AO013/28.0cm28EEE304027.3cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04954578AO013/27.0cm27EEE3039.526.7cm
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする