自重堂
S4208 衛生長靴
耐油(胴+靴底)、耐滑、抗菌、クッション性インソールを使用した高機能衛生長靴。
用途
耐滑 / 衝撃吸収 / 抗菌機能 / 男女ペア / 通年
衝撃吸収はメーカー基準です。
耐滑仕様はメーカー基準です。
材質
アッパー:PVC(耐油) / ミッドソール:PVC(耐油) / アウトソール:PVC(耐油)
グリーンマーク
認定
内容量
1点
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
ブラック
ホワイト
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
色番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04162117
S4208
ホワイト
27
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162178
S4208
ホワイト
24
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162196
S4208
ホワイト
22
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162528
S4208
ホワイト
24.5
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162571
S4208
ブラック
22
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162668
S4208
ブラック
23
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162772
S4208
ホワイト
29
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162781
S4208
ホワイト
28
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162790
S4208
ブラック
24
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162878
S4208
ブラック
28
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162887
S4208
ブラック
22.5
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04162896
S4208
ホワイト
23
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163000
S4208
ブラック
25
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163018
S4208
ブラック
26.5
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163027
S4208
ホワイト
26
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163052
S4208
ホワイト
30
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163122
S4208
ホワイト
25
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163131
S4208
ブラック
27
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163262
S4208
ブラック
23.5
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163411
S4208
ブラック
24.5
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163456
S4208
ホワイト
26.5
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163472
S4208
ブラック
29
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163648
S4208
ホワイト
22.5
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163666
S4208
ブラック
26
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04163867
S4208
ホワイト
25.5
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04164032
S4208
ホワイト
23.5
37
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04164050
S4208
ブラック
25.5
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
04164111
S4208
ブラック
30
44
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください