曜日別特売

シンク扉ボックス型ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト

シンク扉ボックス型ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品
六角レンチ フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
860
備考
取り付け可能な扉 幅:24.7cm以上(扉のハンドル、蝶番含まず) 厚さ:1.5~2cm以内 扉と上部との隙間:3.5mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):25cm以下 ※本製品は屋内の一般的なシンク扉を対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。※取り付ける引き出し・扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。
耐荷重
収納部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W24.7×D8.2×H35.8~60.9cm
内寸(cm)
収納部:W24.2×D5×H35.3cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0326885610767
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする