軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル

軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属軽くて割れない壁掛けミラーⅡ 木目調ナチュラル - パール金属

軽くて、倒れても「割れない」ミラーです。
ガラスタイプではなくフィルムタイプのため、割れません。
地震対策におすすめ。
軽量なので、持ち運びやお掃除もラクラク、賃貸でも壁に掛けることができます。
金属を含むガラスと違い、緑がかっていないので、ありのままの色を映し出してくれます

色
木目調ナチュラル
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03268637N-7226本体・フレーム:アルミニウム合金、ミラーフィルム:PET、背面:紙(PPコーティング)、すべり止め脚部:ゴム、付属品:ひも、クリーナークロス:綿65%・ナイロン35%1400500×20×160050×160
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03268680N-7224本体・フレーム:アルミニウム合金、ミラーフィルム:PET、背面:紙(PPコーティング)、付属品:ひも、クリーナークロス:綿65%・ナイロン35%900300×20×90030×90
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
03268716N-7227本体・フレーム:アルミニウム合金、ミラーフィルム:PET、背面:紙(PPコーティング)、すべり止め脚部:ゴム、付属品:ひも、クリーナークロス:綿65%・ナイロン35%1800800×20×160080×160
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03268786N-7225本体・フレーム:アルミニウム合金、ミラーフィルム:PET、背面:紙(PPコーティング)、すべり止め脚部:ゴム、付属品:ひも、クリーナークロス:綿65%・ナイロン35%1100300×20×150030×150
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする