山崎実業
食洗機対応 マグネット抗菌まな板 タワー ラウンド L ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03268838
品番
10625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン 脚キャップ:スチレン系熱可塑性エラストマー ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
760
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
寸法(cm)
W35×D32.6×H2.2cm
耐熱温度(℃)
110