アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
スッキリとシャープな印象を与えます。 ボタンが見えない比翼仕立てで、襟なしタイプ。
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03252117
DN8911
墨黒
3L
52
44.5
78
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03254558
DN8911
墨黒
SS
45
39.5
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03255319
DN8911
ベージュ
L
49
43.5
74
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03256701
DN8911
ベージュ
LL
50.5
44
76
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください