アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
ベージュ
ライトグレー
墨黒
サイズ
LL
M
S
SS
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250909
DN8910
ベージュ
M
47.5
40.5
70
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03251959
DN8910
墨黒
LL
50.5
44
76
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03252388
DN8910
ベージュ
LL
50.5
44
76
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03253359
DN8910
墨黒
SS
45
39.5
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03255809
DN8910
ライトグレー
M
47.5
40.5
70
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03255852
DN8910
ベージュ
S
46
40
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03256378
DN8910
墨黒
S
46
40
68
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください