アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
深みのある5色展開の和風シャツ。高い通気性で軽やかな着心地です。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼仕立て
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
選択してください
ダークネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
ライトベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250638
AS9200
ブラック
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03250726
AS9200
ブラウン
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251241
AS9201
ブラック
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251259
AS9201
ブラック
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251268
AS9201
ダークネイビー
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251417
AS9200
ブラック
4L
58
43.5
80
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251426
AS9201
ブラウン
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251539
AS9201
ダークネイビー
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03251828
AS9200
ブラック
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03252126
AS9201
ベージュ
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03253027
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03253998
AS9201
ブラウン
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03254111
AS9200
ベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03254382
AS9201
ブラウン
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03255021
AS9200
ダークネイビー
M
51.5
39
70
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03255161
AS9200
ダークネイビー
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03255556
AS9200
ブラウン
3L
56
43
78
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03255827
AS9200
ブラウン
SS
49
38
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03256317
AS9200
ベージュ
S
50
38.5
68
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03256482
AS9200
ライトベージュ
L
53
42
74
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03256902
AS9200
ベージュ
LL
54.5
42.5
76
¥
4,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください