曜日別特売

和風シャツ(七分袖)[兼用]

和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

落ち着いたカラーを揃えました。
ほどよいストレッチ性があり動きやすい素材を採用。

仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
機能
制電、ストレッチ
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03251932DN8909墨黒LL50.54476
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03252747DN8909ベージュM47.540.570
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03252851DN8909ライトグレー3L5244.578
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03253246DN8909ベージュL4943.574
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03253289DN8909墨黒L4943.574
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03254820DN8909ライトグレーS464068
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
03255766DN8909ライトグレー4L544580
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする