アルベ(チトセ)
和風シャツ(八分袖)[兼用]
シックな色味が、 落ち着いた和空間を演出します。
スタイリッシュな雰囲気を醸し出すノーカラー。
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
性別
男女兼用
袖丈
八分袖
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ホワイト
墨黒
紺
茶
サイズ
3L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250891
DN8501
ホワイト
LL
65.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03251898
DN8501
墨黒
M
61.5
44
72
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03252142
DN8501
ホワイト
M
61.5
44
72
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03253158
DN8501
紺
S
59.5
42
70
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03253219
DN8501
墨黒
3L
67.5
46
74
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03254312
DN8501
茶
M
61.5
44
72
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください