アルベ(チトセ)
和風シャツ[兼用]
豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。
タイプ
内袖口ゴム仕様
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。
全21種類を絞り込む
色
選択してください
カラシ
キナリ
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251722
AS8510
キナリ
LL
48
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03251986
AS8510
カラシ
LL
48
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03252056
AS8511
ブラック
3L
58
35
78
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03253149
AS8510
キナリ
3L
50
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03253542
AS8511
カラシ
LL
56
35
78
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03253797
AS8511
ネイビー
3L
58
35
78
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03253876
AS8511
キナリ
SS
48
33
70
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03253892
AS8510
キナリ
SS
40
43
66
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03254129
AS8511
キナリ
L
54
35
76
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03254269
AS8510
ベージュ
3L
50
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03254610
AS8510
ネイビー
M
44
44
70
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03254969
AS8510
キナリ
M
44
44
70
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03255136
AS8510
ネイビー
S
42
43
68
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03255249
AS8511
ネイビー
M
52
34
74
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03255362
AS8511
ブラック
SS
48
33
70
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03255398
AS8510
ブラック
M
44
44
70
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03256010
AS8511
ベージュ
3L
58
35
78
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03256387
AS8510
ベージュ
L
46
45
72
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03256816
AS8510
ネイビー
L
46
45
72
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03256877
AS8511
ベージュ
SS
48
33
70
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03256938
AS8510
ブラック
LL
48
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください