アルベ(チトセ)
腰下エプロン
腰回りがすっきり見える絶妙なバランス。
どんなボトムスとも好相性なシンプルデザイン。
仕様
両脇ポケット
色
ダークネイビー
サイズ
F
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
前中心丈(cm)
48
脇幅(cm)
114
腰紐長さ(cm)
280
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249807
RW0011
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください