アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03249807
品番
RW0011
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
腰回りがすっきり見える絶妙なバランス。
どんなボトムスとも好相性なシンプルデザイン。
仕様
両脇ポケット
色
ダークネイビー
サイズ
F
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)
前中心丈(cm)
48
脇幅(cm)
114
腰紐長さ(cm)
280