曜日別特売
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146

MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146
MN2555-GY キングミニ ミニボックス キングジム 03258146

キングミニ ミニボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード03258146品番MN2555-GY
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

キングファイルが小さなマグネット付きボックスになった!
マグネットでフタがピタッと閉まる!

色
グレー
セット内容
本体×1冊、背見出し紙×2枚
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×30×106
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×39×115
主材質
オレフィン素材貼表紙(表紙)、再生紙(芯材)、紙(背見出し紙)、マグネット(フタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする