曜日別特売
MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099

MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099
MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099
MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099
MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099
MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099
MS110TXUP-100JPS NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド NETGEAR 03378099

NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03378099
品番
MS110TXUP-100JPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

・より高速なWiFiのための2.5Gポート × 8
・コア接続用10G SFP+アップリンク × 2
・PoE+ポート×4およびPoE++ポート×4、電力バジェット230W
・ファンレスで高い静音性
・NETGEAR Insightクラウド管理
・机上、壁掛け、またはラック設置
・リミテッドライフタイム保証、迅速なRMA交換

仕様
VLANルーティングあり、動的VLAN割り当て:あり、VLAN(サポート数):256
幅(mm)
253
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
44
奥行(mm)
180
速度
2.5G
テーブル寸法
MACテーブル:16K
バッファメモリ
1.5 MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
1G/2.5Gポート:8、10G SFP+ポート:2
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする