・画期的な価格のエントリーモデル「WiFi 7」・MLO搭載のデュアルバンド(2.4GHz + 5GHz)・高速通信を実現する2.5G PoE+イーサネットアップリンク・セキュアなセグメンテーションを実現する最大8つのSSID・強力なネットワークセキュリティを実現するWPA3暗号化・Insightによるクラウド管理。ローカルコントローラーは不要・NETGEAR Insight APとのシームレスなメッシュ接続・WiFi 6/5/4対応のレガシーデバイスと互換性あり