NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ
・10G/マルチギガビットLANポート×5
・プラグアンドプレイで即座にセットアップ可能、設定は不要
・Wi-Fi 7およびWi-Fi 6Eのバックホールに最適
・クリエイター、NAS、ゲーミング環境に最適
・コンパクトでモダンな筐体で、あらゆるワークスペースにフィット
・最高50℃までの温度環境でも安定して動作
・業界トップクラスの品質と信頼性の高い保証
- 仕様
- 省電力イーサネットサポート (IEEE 802.3az):あり、IEEE 802.1p QoS:あり
- ポート数
- 5
- 速度
- 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G (auto-sensing)
- 最大消費電力(W)
- 26
- テーブル寸法
- MACテーブル:16K
- 動作温度
- 0~50℃
- バッファメモリ
- 1.5MB
- ファン
- アクティブファン1基(低騒音)
- ジャンボフレーム
- 最大12Kバイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- PoE+ポート数:0
- MTBF(時間)
- 944,360時間
- 内容量
- 1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ






















