曜日別特売
XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056

XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056
XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056
XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056
XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056
XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056
XS505M-200JPS NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ NETGEAR 03378056

NETGEAR XS505M-200JPS XS505M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03378056
品番
XS505M-200JPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

・10G/マルチギガビットLANポート×5
・プラグアンドプレイで即座にセットアップ可能、設定は不要
・Wi-Fi 7およびWi-Fi 6Eのバックホールに最適
・クリエイター、NAS、ゲーミング環境に最適
・コンパクトでモダンな筐体で、あらゆるワークスペースにフィット
・最高50℃までの温度環境でも安定して動作
・業界トップクラスの品質と信頼性の高い保証

仕様
省電力イーサネットサポート (IEEE 802.3az):あり、IEEE 802.1p QoS:あり
ポート数
5
速度
100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G (auto-sensing)
最大消費電力(W)
26
テーブル寸法
MACテーブル:16K
動作温度
0~50℃
バッファメモリ
1.5MB
ファン
アクティブファン1基(低騒音)
ジャンボフレーム
最大12Kバイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
PoE+ポート数:0
MTBF(時間)
944,360時間
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする