【期間限定特価】XS308M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377241
品番
XS308M-200JPS
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

XS308M は10G/マルチギガ対応の8ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを8基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック160Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力38.9W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.97dBA)、MTBF 519995時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。

注意
※8/24発売の新製品です。
※10月末まで特価販売中。
※海外取り寄せのため、初回は10/30出荷予定ですのでご購入の際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする