曜日別特売
38157 LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力 LINDY 03366102

38157 LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力 LINDY 03366102
38157 LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力 LINDY 03366102
38157 LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力 LINDY 03366102

LINDY HDMI 1.4 10.2G コンパクト型 分配器、1入力2出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366102
品番
38157
参考基準価格(税別)¥4,222販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

軽くてコンパクト、操作しやすい。 1つのHDMIデジタルビデオ信号を2画面に同時出力できます。
拡張は不可 信号バッファリング又は信号増幅機能に対応し、LINDY ケーブルと併用の場合は、最大 20mまでサポート。(本体の前段10mと後段10m、HDMI GOLD シリーズ ケーブルのご利用を推奨します)

仕様
【HDMI1.4、4096×2160@30Hz 4】4:4 8Bitに対応
セット内容
本体 / USB Micro-B ケーブル
色
ブラック ABSシェル素材
出力
HDMI Aメス×2、USB Micro-Bメス(電源入力用※変圧器を付属されていません、USBで充電する必要があります)
使用温度(℃)
-15 ~ 55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×52×12
入力
HDMI Aメス
保存温度(℃)
-20 ~ 80
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする