曜日別特売
41499 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY 03366436

41499 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY 03366436
41499 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY 03366436
41499 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY 03366436
41499 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY 03366436
41499 LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き LINDY 03366436

LINDY HDMI 2.0 to DisplayPort 1.2 アクティブ変換ケーブル、USB 電源付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366436
品番
41499
参考基準価格(税別)¥7,556販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

4K超高解像度に対応。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 7.1CH チャンネルオーディオをサポート。 アダプターは長いケーブルを組み合わせているため、追加のケーブルを準備する必要はありません。 電力が足りない場合は、USB経由で電力供給を増やすことができます。

色
ブラック
形
円形
接点構成
金メッキ
ケーブル長(m)
2
線径(Φmm)
6
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】HDMI Type-A オス、USB Type-A オス※電力供給用【後端】Display Port オス
材質(外被)
シース:PVC
材質(導体)
錫メッキ銅
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする