スチーム式加湿器
静かに、きれいに潤う。給水も、お手入れもカンタン
上部給水式なので、ラクラク給水
加熱式なので雑菌を放出しにくく衛生的
タンク容量約2.4L(最大水位)
OFFタイマー付き(最大12時間)
自動湿度コントロール機能付き
引っ掛けても安心のマグネットプラグ
お手入れ専用"クリーンモード"
- 用途
- 乾燥対策に、スチーム式加湿器
- 寸法(mm)
- W210×D275×H270
- 質量(kg)
- 3
- タンク容量(L)
- 2.4
- 電源コード(m)
- 1.5
- 最大消費電力(W)
- 500
- タイマー時間
- OFF:12時間
- 最大加湿量(mL/h)
- 410
- 加湿方式
- スチーム式
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
加湿器 の新着商品
カテゴリ
































