スチーム式加湿器
瞬間加熱で、すぐに快適。清潔なスチームで、快適なうるおい
瞬間加熱方式で約10秒のスピード立ち上がり
上部給水式なので、ラクラク給水
加熱式なので雑菌を放出しにくく衛生的
OFFタイマー付き(最大9時間)
自動湿度コントロール機能付き
タンク容量約5.0L
お手入れ専用"クリーニング"モード
- 用途
- 乾燥対策に、スチーム式加湿器
- 寸法(mm)
- W214×D210×H357
- 質量(kg)
- 2.8
- タンク容量(L)
- 5
- 最大消費電力(W)
- 330
- タイマー時間
- OFF:9時間
- 最大加湿量(mL/h)
- 450
- 加湿方式
- スチーム式
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
加湿器 の新着商品
カテゴリ
































