ハイブリッド加湿器(大容量13L)
冷たくない、キレイな潤い。大容量13Lで、まいにち心地よく。
大容量×快適機能のハイスペック加湿器!
上部給水式なので、ラクラク給水
超音波と高温加熱式のハイブリッドタイプ
大容量13.0Lタンクで長時間運転可能!
イルミネーションライト付き!
OFFタイマー付き(最大12時間)
自動湿度コントロール機能付き
アロマトレー付き
- 用途
- 乾燥対策に、ハイブリッド式加湿器、大容量加湿器
- 寸法(mm)
- W210×D280×H837
- 質量(kg)
- 3.4
- タンク容量(L)
- 13
- 電源コード(m)
- 1.5
- 最大消費電力(W)
- 160
- タイマー時間
- OFF:12時間
- 最大加湿量(mL/h)
- 500
- 加湿方式
- PTC+超音波
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
加湿器 の新着商品
カテゴリ




















![加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05486822-261030-02.jpg)










