石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで
信頼のコロナ日本製、石油ファンヒーター ミニシリーズ。
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。秒速点火。
オレンジ液晶で視認性UP。表示が見やすい。
ニオイカットメカ:細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。メーカー保証3年間。
【仕様】
◇暖房出力:2.50-0.66kW
◇暖房の目安:木造7畳まで コンクリート9畳まで
◇消費電力:(弱燃焼時)9.5W、(強燃焼時)14W
◇待機時消費電力:0.9W
◇運転音:(弱)21dB、(強)33dB)
◇通常点火:55秒
◇タンク容量:3.6L
◇燃焼継続時間(強-弱):14.8-56.3時間
- 用途
- 冬の寒さ対策に。石油ヒーター ファンヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 ミニタイプ CORONA
- 質量(kg)
- 7.9
- 消費電力(W)
- (弱燃焼時)9.5、(強燃焼時)14
- タンク容量(L)
- 3.6
- 暖房の目安(コンクリート)
- 9畳まで
- 暖房の目安(木造)
- 7畳まで
- 機能
- 消臭制御/ニオイカットメカ、よごれま栓、チャイルドロック、秒速点火、灯油切れカウント表示
- 運転音(dB)
- (弱)21、(強)33
- 暖房出力(kW)
- 2.50-0.66
- 保証期間
- 3年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 31.2×30.7×39
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05487996 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487996-261030-02.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487969-261030-16.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487969-261030-18.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487996-261030-04.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487996-261030-06.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487996-261030-08.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487996-261030-10.jpg)
![注文コード:05487996,05489326 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487996-261030-12.jpg)
![石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875412-261028-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852502-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852468-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852590-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852538-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852669-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487969-261030-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487786-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487996-261030-02.jpg)



