石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで
信頼のコロナ日本製、石油ファンヒーター VXシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。7秒速タイマー&7秒速点火。
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減。メーカー保証3年間。
【仕様】
◇暖房出力:4.62-0.72kW
◇暖房の目安:木造12畳まで コンクリート17畳まで
◇待機時消費電力:0.8W
◇消費電力:(弱燃焼時)4W、(強燃焼時)9.5W
◇運転音:(弱)23dB、(強)38dB
◇タンク容量:7.2L
◇燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約103時間、(強燃焼時)約16時間
- 用途
- 冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 CORONA
- 質量(kg)
- 12.9
- 消費電力(W)
- (弱燃焼時)4、(強燃焼時)9.5
- タンク容量(L)
- 7.2
- 暖房の目安(コンクリート)
- 17畳まで
- 暖房の目安(木造)
- 12畳まで
- 機能
- クリーン消臭&ニオイカットメカ、においとり触媒、エコモード、秒速タイマー&7秒速点火、よごれま栓、チャイルドロック、灯油切れカウント
- 運転音(dB)
- (弱)23、(強)38
- 暖房出力(kW)
- 4.62-0.72
- 保証期間
- 3年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 52×33.4×46.6
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05487786 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-02.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-04.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-06.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-08.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-10.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-12.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-14.jpg)
![注文コード:05487786,05487820 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05487786-261002-16.jpg)
![石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875412-261028-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852502-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852468-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852590-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852538-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852669-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487969-261030-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487786-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487996-261030-02.jpg)



