石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで
信頼のコロナ日本製。石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳。
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。7秒速タイマー&7秒速点火。クリーン消火。不完全燃焼防止装置付。メーカー保証3年間。
ニオイカットメカ:細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制
【仕様】
◇暖房出力:3.19-0.63kW
◇暖房の目安:木造9畳まで コンクリート12畳まで
◇待機時消費電力:0.8W
◇消費電力:(弱燃焼時)11W、(強燃焼時)20W
◇運転音:(弱)21dB、(強)35dB
◇タンク容量:5.0L
◇燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約82時間、(強燃焼時)約16時間
- 用途
- 冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 冬物 灯油 加湿 乾燥対策 おしゃれ CORONA
- 質量(kg)
- 8.8
- 消費電力(W)
- (弱燃焼時)11、(強燃焼時)20
- タンク容量(L)
- 5
- 暖房の目安(コンクリート)
- 12畳まで
- 暖房の目安(木造)
- 9畳まで
- 機能
- 7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火、チャイルドロック、よごれま栓、不完全燃焼防止装置
- 運転音(dB)
- (弱)21、(強)35
- 保証期間
- 3年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 38.5×32.5×42.4
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.94MB)
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06875412 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-02.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-04.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-06.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-08.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-10.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-12.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-14.jpg)
![注文コード:06875412,06875509 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06875412-261028-16.jpg)
![石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター G32シリーズ 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875412-261028-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ36BYH(KG) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852502-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-CWZ46BYH(KG) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852511-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852468-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-ST4626BY(W) 木造12畳コンクリート17畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852590-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(H) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852538-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX3626BY(W) 木造10畳コンクリート13畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852459-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(H) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852669-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター FH-VX5726BY(W) 木造15畳コンクリート20畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852721-261008-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 リモコン付き 木造9畳/コンクリート12畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487969-261019-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造12畳まで/コンクリート17畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487786-261002-02.jpg)
![石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ファンヒーター 小型 木造7畳/コンクリート9畳まで コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05487996-261023-02.jpg)



