ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・両面引出し付き・SUS430)
両面に引出しのついて作業テーブルです。
完成品でお届けします。
- 材質
- SUS430
- 奥行(mm)
- 900
- 全高(mm)
- 800
- 耐荷重(kg)
- 120
- 荷姿
- 完成品
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
板金製品類・棚・ストッカー の新着商品
カテゴリ






















