曜日別特売

一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽)

一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(右槽) - 東製作所

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
位置
槽:右
バックガードの有無
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436732HPMC1-1200-R6001200
オープン
¥80,980
¥89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436996KPMC1-900-R450900
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437477KPMC1-1200-R4501200
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437730HPMC1-900-R600900
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437800KPMC1-750-R450750
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437827HPMC1-1500-R6001500
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする