一槽水切付シンク(引出し付・SUS430)(右槽)

一槽水切付シンク(引出し付・SUS430)(右槽) - 東製作所

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切りと引出付きで、使いやすい。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
位置
槽:右
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
バックガード(奥行/高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03437021KPOM1-750-R45075025/90
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437100HPOM1-900-R60090040/90
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437416KPOM1-1200-R450120025/90
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437432HPOM1-1500-R600150040/90
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437486KPOM1-900-R45090025/90
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437766HPOM1-1200-R600120040/90
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする