二槽シンク(BGなし)

二槽シンク(BGなし) - 東製作所

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、
ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。

材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
バックガードの有無
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03436872KPC2-10004501000
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03436917HPC2-18006001800
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437057HPC2-900600900
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437152KPC2-750450750
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437371KPC2-12004501200
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437520KPC2-900450900
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437651HPC2-10006001000
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437852HPC2-15006001500
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03437879HPC2-12006001200
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする