二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(BGなし)(左槽)
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
- 材質
- SUS430
- 全高(mm)
- 800
- 荷姿
- 完成品
- 位置
- 槽:左
- バックガードの有無
- なし
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
板金製品類・棚・ストッカー の新着商品
カテゴリ




















