ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

オフィスや医療事務などで人気のブランド「en joie(アンジョア)」の女性用事務服ベストです。ピンクのラインが甘いチェック柄で、スマホが入る便利な二重ポケットやホームクリーニング対応が特徴です。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット、機能ポケット付
色
ホワイト
素材
プリンセスチェック:ポリエステル70%、毛25%、レーヨン5%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439437116605号315081
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
03440767116607号325185
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034412821166017号3756108
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
034453081166011号345393
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034456061166019号3857114
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
03449937116609号335289
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034511181166013号355497
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
034535771166015号3655102
¥22,900
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする