11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767

11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767
11660 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440767

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03440767品番11660
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

オフィスや医療事務などで人気のブランド「en joie(アンジョア)」の女性用事務服ベストです。ピンクのラインが甘いチェック柄で、スマホが入る便利な二重ポケットやホームクリーニング対応が特徴です。

サイズ
7号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
51
バスト(cm)
85
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット、機能ポケット付
色
ホワイト
素材
プリンセスチェック:ポリエステル70%、毛25%、レーヨン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする