en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15号
5号
7号
17号
11号
19号
9号
13号
15号
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03453577
品番
11660
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オフィスや医療事務などで人気のブランド「en joie(アンジョア)」の女性用事務服ベストです。ピンクのラインが甘いチェック柄で、スマホが入る便利な二重ポケットやホームクリーニング対応が特徴です。
サイズ
15号
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
55
バスト(cm)
102
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット、機能ポケット付
色
ホワイト
素材
プリンセスチェック:ポリエステル70%、毛25%、レーヨン5%